{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 266 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197442123 | |
Producentnummer | 614900 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.135 styk på lager
44,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 | 9 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 | 14 |