{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Nøglelængde L | 218 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 14 | |
EAN/GTIN | 4045197442086 | |
Producentnummer | 614900 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
492 styk på lager
36,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.709 styk på lager
33,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 218 | 180 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 | 12 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |