{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 14 | |
EAN/GTIN | 4045197159809 | |
Producentnummer | 613950 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.150 styk på lager
33,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
33,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.997 styk på lager
58,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Nøglelængde L | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |