Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 36mm

Art.-nr.: 613950 36
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.085 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 400 mm
maks. kæbehøjde h1 15 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 24 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613950 36
EAN/GTIN 4045197441669
Producentnummer 613950 36

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 36mm

Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 36mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.085 styk på lager
217,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
215,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
330,03  DKK
plus moms plus fragt
maks. kæbehøjde h1 15 mm 15 mm 15 mm
Overflade forkromet fosfateret matforkromet
Nøglelængde L 400 mm 400 mm 460 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk
Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
maks. ringhøjde h2 maks. 24 mm 24 mm 24 mm
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven