{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 150 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 11 | |
EAN/GTIN | 4045197159779 | |
Producentnummer | 613950 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.340 styk på lager
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
25,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
455 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Overflade | forkromet | fosfateret | matforkromet |
Nøglelængde L | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Nøglestørrelse | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |