{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 4,5 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 100 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197441614 | |
Producentnummer | 613950 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
31,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | fosfateret |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 100 | 100 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 | 6 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |