{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Nøglelængde L | 302 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,2 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 21 | |
EAN/GTIN | 4045197442154 | |
Producentnummer | 614900 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.235 styk på lager
60,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 9,2 | 10 |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 302 | 250 |
Nøglestørrelse | 21 | 21 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |