{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 20 mm | |
Nøglelængde L | 280 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,1 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614700 20 | |
EAN/GTIN | 4045197160058 | |
Producentnummer | 614700 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 20mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
85,30 DKK
21,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
63,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
102,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Nøglestørrelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |