{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Nøglelængde L | 430 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614700 32 | |
EAN/GTIN | 4045197160119 | |
Producentnummer | 614700 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
791 styk på lager
165,39 DKK
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.895 styk på lager
118,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
146,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 430 mm | 360 mm | 444 mm |
Nøglestørrelse | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |