{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Nøglelængde L | 385 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614700 27 | |
Producentnummer | 614700 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 27mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
476 styk på lager
104,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
466 styk på lager
146,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 385 mm | 386 mm | 385 mm |
Nøglestørrelse | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |