{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614700 12 | |
EAN/GTIN | 4045197159977 | |
Producentnummer | 614700 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
45,44 DKK
12,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
31,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
51,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.823 styk på lager
55,13 DKK
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |