{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 135 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 11 | |
EAN/GTIN | 4013288212559 | |
Producentnummer | 05020202001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
115,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
25,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.225 styk på lager
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Nøglestørrelse | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |