{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 13 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 27 | |
EAN/GTIN | 4013288218865 | |
Producentnummer | 05020504001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.314 styk på lager
89,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
834 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 13 | 13 | 13 |
Overflade | matforkromet | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 300 | 310 | 300 |
Nøglestørrelse | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 | 18 | 18 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |