{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 7 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212719 | |
Producentnummer | 05020206001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
145,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
926 styk på lager
34,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.276 styk på lager
34,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.494 styk på lager
67,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Nøglestørrelse | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |