{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 260 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 10 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 21 | |
EAN/GTIN | 4013288218803 | |
Producentnummer | 05020501001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
58,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.541 styk på lager
58,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 260 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
Nøglestørrelse | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |