{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 115 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 8 | |
EAN/GTIN | 4013288212528 | |
Producentnummer | 05020200001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
87,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.424 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.986 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Nøglelængde L | 115 | 115 | 145 |
Nøglestørrelse | 8 | 8 | 8 |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 | 7 | 7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |