{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 260 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 10 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 22 | |
EAN/GTIN | 4013288218841 | |
Producentnummer | 05020502001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
220,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.638 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.504 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Standard | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Nøglelængde L | 260 | 260 | 260 |
Nøglestørrelse | 22 | 22 | 22 |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 | 15 | 15 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |