{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 12 | |
EAN/GTIN | 4013288212566 | |
Producentnummer | 05020203001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
433 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.721 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
51,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.235 styk på lager
52,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Nøglelængde L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |