{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 30 | |
EAN/GTIN | 4013288218872 | |
Producentnummer | 05020505001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
353,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager
106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.667 styk på lager
106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.882 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 330 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |