{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 280 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 16 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 24 | |
EAN/GTIN | 4013288218858 | |
Producentnummer | 05020503001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.229 styk på lager
76,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.431 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 280 | 280 | 280 |
Nøglestørrelse | 24 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |