• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 22

Art.-nr.: 613810 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 22
Ringstilling 15 grader
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Målesystem, metrisk ja
Målesystem, tommer nej
Lang udførelse nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613810 22
EAN/GTIN 4013288221087
Producentnummer 05020232001

Betegnelse

Udførelse:

Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.
Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven