{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020741 | |
Producentnummer | 114550 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.062 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.892 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.131 styk på lager
19,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.775 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.841 styk på lager
Fra
1
stk.
7,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | blå | rød | uden | blå | uden |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader |