Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 6

Codice art.: 114150 6
Sconto
4.90 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.00 4.90 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.00 4.10 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
201 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 48 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114150 6
EAN / GTIN 4045197013071
Codice del produttore 114150 6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
Vaporizzate a partire da ⌀ 2,4 mm.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm oppure pollici): 6

Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
201 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
4.90 CHF
CHF  2.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
4.10 CHF
CHF  2.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
697 pezzi in magazzino
CHF  0.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
125 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
326 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’532 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  5.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico Codolo con 3 superfici di serraggio
Angolo di affilatura 118 grado 118 grado 118 grado 118 grado 118 grado 118 grado
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello