{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013538 | |
Codice del produttore | 114150 10,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 10,4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 36.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 30.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,4 | 10,4 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
⌀ Codolo Ds | 10,4 | 10,4 |