Punta elicoidale in HSS N 1,35

Codice art.: 114150 1,35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.85 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  3.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,35 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 16 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 1,35 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114150 1,35
EAN / GTIN 4045197012494
Codice del produttore 114150 1,35

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
Vaporizzate a partire da ⌀ 2,4 mm.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello