{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197013507 | |
Codice del produttore | 114150 10,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 10,1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 11.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 43.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 38.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 32.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | TiN | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 27,9 | 71,6 |