{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013255 | |
Codice del produttore | 114150 7,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 7,7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 | 117 |
⌀ Nominale DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |