{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 0,55 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 6,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 24 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,55 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 0,55 | |
EAN / GTIN | 4045197012333 | |
Codice del produttore | 114150 0,55 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 0,55
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 24 | 24 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 6,2 | 6,2 |