Punta elicoidale in HSS N 0,35

Codice art.: 114150 0,35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.85 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  5.70 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 0,35 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 3,5 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 4 mm
    Lunghezza complessiva L 19 mm
    ⌀ Codolo Ds 0,35 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114150 0,35
    EAN / GTIN 4045197012296
    Codice del produttore 114150 0,35

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    80
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
    Vaporizzate a partire da ⌀ 2,4 mm.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello