{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012876 | |
Codice del produttore | 114150 4,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 4,2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
406 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
482 pezzi in magazzino
CHF 0.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
277 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
916 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’059 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |