{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013149 | |
Codice del produttore | 114150 6,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 6,7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53 | 53 | 53 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |