{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 31,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012760 | |
Codice del produttore | 114150 3,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 3,2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
237 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
201 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
434 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |