Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150, non rivestito, Modello: 1-6

Codice art.: 115140 1-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di diametri 1 mm - 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 51
Punte a misure crescenti di 0,1 mm
In cassetta no
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115140 1-6
EAN / GTIN 4045197024428
Codice del produttore 115140 1-6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
Vaporizzate a partire da ⌀ 2,4 mm.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150, non rivestito, Modello: 1-6

Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150, non rivestito, Modello: 1-6

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  164.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  50.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  26.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  183.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
105.50 CHF
CHF  59.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  79.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di punte 51 51 51 51 51 51
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito
Punte a misure crescenti di 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Intervallo di diametri 1 mm - 6 mm 1 mm - 6 mm 1 mm - 6 mm 1 mm - 6 mm 1 mm - 6 mm 1 mm - 6 mm
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8
Modello N N N N N N

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello