{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115140 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024442 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150 1-10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 99.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 45.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 80.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
In cassetta | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N |