Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 7,45

Codice art.: 114150 7,45
Sconto
15.90 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.55 15.90 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.55 13.25 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,45 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 57,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Lunghezza complessiva L 109 mm
⌀ Codolo Ds 7,45 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114150 7,45
EAN / GTIN 4045197013224
Codice del produttore 114150 7,45

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
Vaporizzate a partire da ⌀ 2,4 mm.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm oppure pollici): 7,45

Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 7,45

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
15.90 CHF
CHF  6.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
13.25 CHF
CHF  6.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  24.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  20.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  28.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  23.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito TiN TiAlN non rivestito
Colore collarino senza senza senza senza blu senza
Lunghezza complessiva L 109 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 109 mm
⌀ Nominale DC 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 69 mm
⌀ Codolo Ds 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello