{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,45 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 22,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,45 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113150 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197004758 | |
Codice del produttore | 113150 7,45 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,45mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 20.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 28.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | blu | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ Nominale DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ Codolo Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |