Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 5,4mm

Codice art.: 113150 5,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  7.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,4 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 19,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 5,4 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113150 5,4
EAN / GTIN 4045197004536
Codice del produttore 113150 5,4

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Esecuzione non rivestita.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,4mm

Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 5,4mm

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  8.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  7.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  7.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  5.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  21.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Passaggio interno per LR no no no no no no no
⌀ Nominale DC 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
Materiale da taglio HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ Codolo Ds 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm 5,4 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 19,9 mm 19,9 mm 19,9 mm 19,9 mm 19,9 mm 19,9 mm 19,9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello