Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 11,5mm

Codice art.: 113150 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  26.30 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  21.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 29,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds 11,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113150 11,5
EAN / GTIN 4045197005069
Codice del produttore 113150 11,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Esecuzione non rivestita.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 11,5mm

Punta corta in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 11,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  30.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  25.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  55.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  46.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  42.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  35.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  57.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  48.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  95.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  79.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  16.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  42.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  35.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  9.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito TiAlN TiN TiAlN TiAlN non rivestito TiAlN non rivestito
Passaggio interno per LR no no no no no no no no no
Normativa DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Materiale da taglio HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS E HSS
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
⌀ Codolo Ds 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm 29,8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello