Punta corta in HSS-E N 8,7 mm

Codice art.: 113150 8,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.00 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  13.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8,7 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 27 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 40 mm
Lunghezza complessiva L 84 mm
⌀ Codolo Ds 8,7 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113150 8,7
EAN / GTIN 4045197004888
Codice del produttore 113150 8,7

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
Esecuzione non rivestita.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello