{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 0,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012388 | |
Codice del produttore | 114150 0,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 0,8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
306 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Norma | DIN 338 | DIN 340 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Modello | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 10 | 25 |
⌀ Codolo Ds | 0,8 | 0,8 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 |