Punta elicoidale in HSS N 8,4

Codice art.: 114150 8,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.00 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  10.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 8,4 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 62,4 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 75 mm
    Lunghezza complessiva L 117 mm
    ⌀ Codolo Ds 8,4 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114150 8,4
    EAN / GTIN 4045197013323
    Codice del produttore 114150 8,4

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    80
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.
    Vaporizzate a partire da ⌀ 2,4 mm.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Dim. 16 − 20 punte con ⌀ codolo 16 mm.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta elicoidale in HSS N 8,4

    Punta elicoidale in HSS N 8,4

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    23 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  12.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 5  pezzi
    CHF  10.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    7 pezzi in magazzino
    CHF  2.05
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    7 pezzi in magazzino
    CHF  3.30
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Colore collarino senza senza senza
    Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
    Materiale da taglio HSS HSS HSS
    Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8
    Modello N N N
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 75 75 75
    Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello