{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 99,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 125 mm | |
Lunghezza complessiva L | 184 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 17 | |
EAN / GTIN | 4045197013866 | |
Codice del produttore | 114150 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 17
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 64.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 47.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 63.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 23.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 30.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 184 mm | 223 mm | 223 mm | 257 mm | 119 mm | 184 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 159 mm | 60 mm | 125 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 99,5 mm | 99,5 mm | 99,5 mm | 133,5 mm | 34,5 mm | 99,5 mm |