{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197009005 | |
Codice del produttore | 114000 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7’263 pezzi in magazzino
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6’160 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 1,94
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 1,62
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10’039 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13’506 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 4,85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 4,04
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19’074 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 2,28
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 1,90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
498 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 6,24
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 5,20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | codolo cilindrico | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |