Punta elicoidale in HSS rullata N 2,9 mm

Codice art.: 114000 2,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 2,9 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 28,7 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 33 mm
    Lunghezza complessiva L 61 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,9 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114000 2,9
    EAN / GTIN 4045197008695
    Codice del produttore 114000 2,9

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olio
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
    Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
    Nessuna interruzione strutturale, quindi più elastiche e adatte a lavori di foratura robusta (per es. con trapani manuali). Esecuzione economica.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello