{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009081 | |
Codice del produttore | 114000 6,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
161 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
252 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
392 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
527 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |