Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,3mm

Codice art.: 114000 3,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
330 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 31,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 3,3 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114000 3,3
EAN / GTIN 4045197008732
Codice del produttore 114000 3,3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
Nessuna interruzione strutturale, quindi più elastiche e adatte a lavori di foratura robusta (per es. con trapani manuali). Esecuzione economica.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,3mm

Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
330 pezzi in magazzino
CHF  0.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
122 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
373 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  3.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
277 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’842 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  3.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito TiN non rivestito non rivestito
Colore collarino senza senza senza senza senza senza
⌀ Nominale DC 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
Materiale da taglio HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Angolo di affilatura 118 grado 118 grado 118 grado 118 grado 118 grado 118 grado
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello