{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008817 | |
Codice del produttore | 114000 4,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N 4,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF 0.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
150 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
409 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ Codolo Ds | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |