{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009043 | |
Codice del produttore | 114000 6,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 1.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 19.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | verde | verde | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |