{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008954 | |
Codice del produttore | 114000 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
364 pezzi in magazzino
CHF 0.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
133 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
477 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |