{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 25 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115000 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024060 | |
Codice del produttore | 115000 1-13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta 1-13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 187.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 472.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
155 pezzi in magazzino
CHF 130.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN | non rivestito |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intervallo di diametri | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
In cassetta | si | si | si | si | si | si |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |